曜日別特売

常時インバータ方式 UPS3010SP バッテリ期待寿命5年モデル

常時インバータ方式 UPS3010SP バッテリ期待寿命5年モデル - ユタカ電機製作所

出力容量3000VA/2500W UPS。新たにエコモ-ド機能を搭載した新発想の常時インバータ方式UPSです。電源環境の変化を常に監視し、入力電圧が安定している場合はエコモードで省エネ運転をおこない、入力電圧が規定の範囲を外れた場合は自動でインバータを起動させて給電品質モード(インバータ運転)に切り替ります。※給電品質モード固定運転も可能です。筐体は2Uサイズの薄型ボディでコンパクトです。前面からホットスワップで容易にバッテリ交換が可能でユタカ従来品よりメンテナンス性を大幅に向上させました。

内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80949035YEUP-301SPAE
506,000
499,800
549,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

無停電電源装置(UPS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする