Google Pixel 7a レンズカバー カメラ保護 ガラスフィルム 高透明 強化ガラス 表面硬度10H 指紋防止

Google Pixel 7a レンズカバー カメラ保護 ガラスフィルム 高透明 強化ガラス 表面硬度10H 指紋防止 - エレコムGoogle Pixel 7a レンズカバー カメラ保護 ガラスフィルム 高透明 強化ガラス 表面硬度10H 指紋防止 - エレコムGoogle Pixel 7a レンズカバー カメラ保護 ガラスフィルム 高透明 強化ガラス 表面硬度10H 指紋防止 - エレコムGoogle Pixel 7a レンズカバー カメラ保護 ガラスフィルム 高透明 強化ガラス 表面硬度10H 指紋防止 - エレコムGoogle Pixel 7a レンズカバー カメラ保護 ガラスフィルム 高透明 強化ガラス 表面硬度10H 指紋防止 - エレコム

端末のカメラレンズを傷や汚れから守る、リアルガラスを採用したカメラレンズ保護カバーです。

用途
端末のカメラレンズを傷や汚れから守る、リアルガラスを採用したカメラレンズ保護カバーです。
表面硬度10Hの強化ガラス採用により、保護ガラス表面の傷を防止します。 ※表面硬度は実力値です。
ARコート(反射防止膜)により高い透明度を実現します。
指紋・皮脂汚れが付きにくく、残った場合でも簡単に拭き取れる指紋防止加工を施しています。
貼り付け面にシリコン皮膜をコーティングし、接着剤や両面テープを使わずに貼り付け可能な自己吸着タイプです。貼りやすく、貼り直しも可能です。
フィルムがキレイに貼れる、クリーニングクロス、ホコリ取りシールが付属しています。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器において、原料に占める石油系プラスチック代替原料の割合が10%を超えている製品です。
セット内容カメラレンズ保護ガラス(高透明、指紋防止仕様)×1、クリーニングクロス×1、ホコリ取りシール×1材質接着面:シリコン、外側:ガラス、PET対応機種Google Pixel 7a内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80949726PM-P231FLLG
オープン
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする