曜日別特売

NEC Chromebook Y3 11.6インチ 液晶保護 ガラスフィルム 高透明 表面硬度10H 傷に強い 指紋防止 気泡防止

NEC Chromebook Y3 11.6インチ 液晶保護 ガラスフィルム 高透明 表面硬度10H 傷に強い 指紋防止 気泡防止 - エレコムNEC Chromebook Y3 11.6インチ 液晶保護 ガラスフィルム 高透明 表面硬度10H 傷に強い 指紋防止 気泡防止 - エレコムNEC Chromebook Y3 11.6インチ 液晶保護 ガラスフィルム 高透明 表面硬度10H 傷に強い 指紋防止 気泡防止 - エレコムNEC Chromebook Y3 11.6インチ 液晶保護 ガラスフィルム 高透明 表面硬度10H 傷に強い 指紋防止 気泡防止 - エレコムNEC Chromebook Y3 11.6インチ 液晶保護 ガラスフィルム 高透明 表面硬度10H 傷に強い 指紋防止 気泡防止 - エレコムNEC Chromebook Y3 11.6インチ 液晶保護 ガラスフィルム 高透明 表面硬度10H 傷に強い 指紋防止 気泡防止 - エレコムNEC Chromebook Y3 11.6インチ 液晶保護 ガラスフィルム 高透明 表面硬度10H 傷に強い 指紋防止 気泡防止 - エレコムNEC Chromebook Y3 11.6インチ 液晶保護 ガラスフィルム 高透明 表面硬度10H 傷に強い 指紋防止 気泡防止 - エレコム

ガラス特有のなめらかな指すべりを実現する高透明タイプの画面保護ガラスです。

用途
ガラス特有のなめらかな指すべりを実現する高透明タイプの画面保護ガラスです。
高精細な画質を損ねない高い透明度を実現します。
表面硬度10Hの強化ガラス採用により、保護ガラス表面の傷を防止します。
※メーカー基準による10H鉛筆硬度試験での実力値です。
指紋・皮脂汚れが付きにくく、残った場合でも簡単に拭き取れる指紋防止加工を施しています。
貼り付け面にシリコン皮膜をコーティングし、接着剤や両面テープを使わずに貼り付け可能な自己吸着タイプです。貼りやすく、貼り直しも可能です。
時間の経過とともに気泡が目立たなくなる、特殊吸着層を採用したエアーレスタイプです。
触ったときやかばんから取り出すときにも引っかかりにくいように、エッジに丸みをもたせた「ラウンドエッジ加工」を施しています。
特殊な飛散防止設計により、万が一割れてしまった際にもガラス片が飛散することなく、高い安全性を実現しています。
端末の形状に合わせたサイズにカット済みなので、パッケージから取り出してすぐに使用可能です。
きれいに貼れる専用ヘラ、ホコリ取りシール、クリーニングクロスが付いています。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
セット内容画面保護ガラス(高透明タイプ)×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1、ヘラ×1材質接着面:シリコン、外側:ガラス・PET寸法(幅W×高さH)(mm)281.2×182.2対応機種NEC Chromebook Y3(11.6インチ)可視光線透過率(%)91表面硬度10Hフィルター厚さ(mm)0.33(ガラス)+0.12(シリコン層)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80949270EF-CBNE03FLGG
オープン
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする