ステンレス鋼用フラックス入りワイヤ

ステンレス鋼用フラックス入りワイヤ - 日本ウェルディングロッド

溶接技量が必要な立向上進および上向溶接も容易にできます。
立向上進、立向下進および上向溶接に高電流で良好な溶接ビードが得られます。
一定電流(180A)で下向、立向上進、立向下進および上向溶接が可能です。
従来ワイヤよりも高電流側に適正溶接条件があるために、高能率で溶接作業時間が短縮されます。

電圧(V)【アーク電圧】下向および水平すみ肉:23~30/横向:23~28/立向上進:22~27/立向下進:23~30/上向:23~27ワイヤー径(Φmm)1.2溶接電流(A)下向および水平すみ肉:140~200/横向:140~180/立向上進:120~180/立向下進:150~200/上向:140~180RoHS指令(10物質対応)対応速度範囲(mm/min)【溶接】下向および水平すみ肉:200~400/横向:250~400/立向上進:70~200/立向下進:400~600/上向:250~400内容量1箱(12.5kg)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
成分
伸び(%)
引張強度(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80951144WEL FCW A308L【化学】C:0.026%/Si:0.47%/Mn:1.18%/P:0.020%/S:0.002%/Ni:9.95%/Cr:20.50%/Mo:0.01%44528
オープン
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
80951178WEL FCW A309L【化学】C:0.028%/Si:0.50%/Mn:1.25%/P:0.018%/S:0.002%/Ni:12.80%/Cr:23.60%/Mo:0.01%38534
オープン
54,980
60,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接ワイヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする