ステンレス鋼用フラックス入りワイヤ

ステンレス鋼用フラックス入りワイヤ - 日本ウェルディングロッド

オーステナイト系ステンレス鋼フラックス入りワイヤです。
SUS316Lクラッド鋼のクラッド側の初層の溶接、あるいはSUS316LやSUS317Lと炭素鋼または低合金鋼との異材溶接に用いられます。
割れ感受性が低いので割れやすい箇所の溶接に効果があります。

用途SUS316Lクラッド鋼、異材溶接用成分【化学】C:0.029%/Si:0.62%/Mn:1.15%/P:0.021%/S:0.007%/Ni:12.70%/Cr:23.20%/Mo:2.33%/Cu:0.03%電圧(V)【100%CO2時アーク電圧】下向:30~32/立向上進:22~24【80%Ar+20%CO2時アーク電圧】下向:28~30/立向上進:21~23ワイヤー径(Φmm)1.2溶接電流(A)下向:180~200/立向上進:110~140流量(L/min)シールドガス:20伸び(%)30引張強度(MPa)628RoHS指令(10物質対応)対応0.2%耐力(MPa)引張:469突き出し長さ(mm)15~25内容量1箱(12.5kg)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80951205WEL FCW 309MoLT
オープン
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接ワイヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする