ステンレス鋼用フラックス入りワイヤ

ステンレス鋼用フラックス入りワイヤ - 日本ウェルディングロッド

オーステナイト系ステンレス鋼フラックス入りワイヤです。
SUS316クラッド鋼のクラッド側の初層の溶接、あるいはSUS316やSUS317と炭酸鋼または低合金鋼との異材溶接に用いられます。
割れ感受性が低いので割れやすい箇所の溶接に効果があります。

用途SUS316Lクラッド鋼、異材溶接用成分【化学】C:0.060%/Si:0.59%/Mn:1.12%/P:0.023%/S:0.004%/Ni:12.90%/Cr:23.30%/Mo:0.10%/Cu:0.10%電圧(V)【100%CO2時アーク電圧】下向:30~32/立向上進:22~24【80%Ar+20%CO2時アーク電圧】下向:28~30/立向上進:21~23ワイヤー径(Φmm)1.2溶接電流(A)下向:180~200/立向上進:110~140流量(L/min)シールドガス:20伸び(%)29引張強度(MPa)635RoHS指令(10物質対応)対応0.2%耐力(MPa)引張:475突き出し長さ(mm)15~25内容量1箱(12.5kg)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80951196WEL FCW 309MoT
オープン
66,980
73,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接ワイヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする