JTC
低床2tガレージジャッキ
こんなお得な商品も!
ガレージジャッキ 低床 3t ダブルピストン プロ用 フット式
モノタロウ
¥
33,880
税込
¥
37,268
(8)
ローダウン対応 ロングタイプ 奥まったジャッキポイントに!!
用途
デュアルポンプで素早くジャッキアップ フットペダル付きで作業効率アップ ステンレスパーツトレイ付き 揚程:70~530mm、最大荷重:2t、重量:44.5kg、全長:830mm
内容量
1個
関連資料:
(0.22MB)
取扱説明書:
(1.69MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80952045
JTCSJ2083
¥
59,980
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません