JTC
洗浄剤 18L
沢山使われる方にお徳用!
JTC1409AB・JTC1409JA・JTC1409A用 ・容量:18L
用途
高揮発性洗浄剤
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
18L
危険物の性状
非水溶性
内容量
1個
関連資料:
(0.19MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80951984
JTC1409B-18
¥
22,000
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください