JTC
小型機械式エアーソー
パワーの違い!エンスト無し!狭い場所での作業が楽楽!! ストロークが短いので振動が少ない! 高張力鋼板切断可能! やすり作業可能!
用途
無負荷回転数:10,000bpm
ストローク:6mm
やすり軸:5mm
騒音:85dB
本体全長:195mm
自重:0.56kg
エアインレット:Rc1/4
折れにくいHSS製刃5枚付き(JTC3736)
4種やすり付き(JTC7745P)
作業性を考えてのジョイント付き(JTC3208)
内容量
1個
関連資料:
(0.17MB)
取扱説明書:
(0.66MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80952009
JTC7745S
¥
34,980
¥
34,880
¥
38,368
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください