寝室やデスクの上では大音量よりも落ち着いた優しい音色の方が相応しいというコンセプトから、温かみのある心地よい音の実現にこだわりチューニング。その”Smooth、warm sound”は、特に豊かな中高音域の再現性に特徴があり、落ち着いた艶やかな音質。慌ただしい生活の中にオアシスのような心地よさをもたらしてくれます。5インチ15Wドライバー、背面にパッシブラジエイターを備えたA5サイズほどのGENEVA TIME DIGITALは、お部屋のどこにでも置きやすい絶妙なサイズ感。ベッドサイドのサイドテーブルや本棚など、場所を選ばず置きやすく、インテリアのオブジェとしてもお楽しみいただけるそのデザイン性の高さは、GENEVAファンの期待を裏切りません。視認性の高いデジタルクロックをフロント右側中央に、目の細かいアルミのスピーカーグリルを囲む四隅それぞれは斜め45度にカットして組まれる「留組」工法が施され、無駄のないフラットなデザインに立体感を加え、ラグジュアリーな印象をもたらしています。天面のワイヤレスチャージ部分は、スピーカーグリルと同じカラーのリアルレザーを使用。刻印されたワイヤレス充電マークには、丁寧なエンボス加工が施され、スマートフォンやイヤホンなどのデバイスを置く位置が一目でわかり、就寝時や作業中にも素早く充電することができます。人工大理石を用いた小型のBluetoothスピーカーは他に類がなく、音響面でも人工大理石は、木材と比較して重量があり、安定性に長けています。振動の吸収力が高く、ノイズを大幅に抑えることができる素材でもあります。また、人工大理石は、風化しないマテリアルで、どんなインテリアにもマッチし、最旬のインテリアのトレンドとしても注目されています