VSP
溶岩アイロン
業界初!新開発の溶岩プレート搭載。熱伝導率が最強。均一に最高温度まで急速上昇。水蒸気爆発を抑え、髪への負担を最大限軽減、滑りも抜群に良く、施術もスムーズ。
定格
AC100~240V 50/60Hz
温度(℃)
80~230
コード長さ(m)
3
機能
デジタル温度表示、高性能ヒーター、自動電源OFF
効果
イオニック効果、遠赤外線効果
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
タイプ
プレート寸法(mm)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80951257
S-24
240(コード含まず)
ストレート&カール
24×90
276×32×83
¥
18,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
80951266
S-34
290(コード含まず)
ワイド
34×100
288×42×78
¥
20,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください