MAKER
タイプCケーブル1mストレートタイプ ホワイト
キャッチコピー:iPhoneやタイプC対応携帯電話の充電やデータ転送に最適!
商品説明:タイプCのケーブルです。充電やデータ転送に最適です。ケーブル長:約1m 出力:最大2.1A
仕様
1個梱包形態:ヘッダー付化粧箱入
セット内容
本体のみ
材質
TPE
寸法(mm)
15×8×1037
内容量
1個
注意
※-
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80951300
77631
オープン
¥
400
¥
440
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください