FILCO Animal-Free Leather Macaron Black Mサイズ W365mm[アニマルフリーレザーマカロン ブラック M]
リストレストの表面素材には艶が少なめの牛革調で、すべりの良い粗目のシボを施したアニマルフリーレザーを採用。クッション部材と底部にはそれぞれ特性の異なるマイクロセルポリウレタンフォームを使用し、耐久性と振動吸収性、高グリップ性を実現。究極の使い心地を提供します。一般的な合成皮革の弱点である、時間経過による劣化への耐性を高め、自動車用シートの耐久テスト基準(試験条件:121℃、湿度100%、48時間)をクリアした高機能アニマルフリーレザーを採用したキーボード用リストレストです。リストレストはキーボード用アクセサリーの鉄板商品です。使用する事によりキー入力時の体への負担を軽減する効果が期待できます。
内容量1個
PCアクセサリー の新着商品
USB&PS/2 コンボ対応 アナログディスプレイ対応 PC2台用 パソコン自動切替器 環境に配慮した簡易パッケージモデル(E-coregaシリーズ)
corega(コレガ)
税込¥17,578~
¥15,980~