曜日別特売

AX3000 ハイパワーUSB Wi-Fi 6子機

AX3000 ハイパワーUSB Wi-Fi 6子機 - TP-LINK

高速&安定通信-Wi-Fi 6で最大3000Mbps(5GHz:2402Mbps +2.4GHz:574Mbps)の通信速度を実現します。デュアルバンドWi-Fi-2.4GHz・5GHzバンドによる柔軟で安定した通信環境を構築できます。広いカバー範囲-ハイパワーアンテナとビームフォーミング技術で、家のどこにいてもWi-Fi接続が可能になります。低遅延のゲーム体験-OFDMAとMU-MIMOが通信を効率化し、より快適なオンライン環境を提供します。高セキュリティ-WPA3暗号化による高いデータ保護能力で、安心・安全にお使いいただけます。USB 3.0対応-USB 2.0と比較して、最大10倍の超高速データ転送が可能になりました。

内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80951354ARCHER TX50UH(JP)
オープン5,998
5,098
アウトレット
5,608(税込)
当日出荷
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

無線ルーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする