aiwa cam B4K

aiwa cam B4K - aiwa(アイワ)

4K解像度で思い出の瞬間を逃さないデュアルモニター装備のアクションカメラ。
防水防塵ケースや予備バッテリー、記録用SDカードをはじめとした豊富なアクセサリーをパッケージ

解像度
静止画:24M(5,664×4,248)/ 20M(5,120×3,840)/16M(4,608×3,456)/ 13M(4,160×3,200)/8M(3,264×2,448)
動画:4K(3,840×2,160)60fps/30fps
2.7K(2,688×1,520)30fps、1080P(1,920×1,080)120fps/60fps/30fps、720P(1,280×720)240fps/120fps/60fps/30fps
撮影モード
静止画:通常撮影、自動撮影、連写撮影、セルフタイマー撮影、長時間露出撮影(最大30秒)
動画:通常撮影、タイムラプス撮影、スローモーション撮影、分割(ループ)撮影
質量(g)約97(電池含む)形式画像:JPGレンズ広角100°外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×33×43.8連続使用時間(時間)動画連続撮影時間:約1.5~2機能手ブレ補正(4K30fps/2.7K30fps/1080P60fps/1080P30fps)、ゆがみ補正、デジタルズーム(×4)、上下反転モード、自動録画、自動電源オフ、自動画面オフ、対応スマートフォンアプリからの操作バッテリーリチウム充電池(1,050mAh/3.7V)ディスプレイリアディスプレイ:2.0インチIPS液晶(タッチパネル)/フロントディスプレイ:1.3インチ液晶使用環境温度(℃)-30 ~60焦点距離(mm)2.262充電時間(時間)約1.5※使用状況や環境により変化する場合があります。動画MP4F値F2.4使用環境湿度(%)最大 70(結露なきこと)インターフェイスUSB type-Cポート (充電、データ通信、PCカメラ)・microSDカードスロット・ microHDMIポートイメージセンサー1,200万画素 CMOSセンサー対応SDカードmicroSDカード(U1~U3、256GBまで)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80953330JA3-ACM0002
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビデオカメラ/アクションカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする