折りたたみテーブル リリッシュ2 幕板付<配送時設置サービス付>

折りたたみテーブル リリッシュ2 幕板付<配送時設置サービス付> - イトーキ折りたたみテーブル リリッシュ2 幕板付<配送時設置サービス付> - イトーキ折りたたみテーブル リリッシュ2 幕板付<配送時設置サービス付> - イトーキ折りたたみテーブル リリッシュ2 幕板付<配送時設置サービス付> - イトーキ折りたたみテーブル リリッシュ2 幕板付<配送時設置サービス付> - イトーキ折りたたみテーブル リリッシュ2 幕板付<配送時設置サービス付> - イトーキ折りたたみテーブル リリッシュ2 幕板付<配送時設置サービス付> - イトーキ折りたたみテーブル リリッシュ2 幕板付<配送時設置サービス付> - イトーキ
材質/仕上●エッジ:ABS樹脂高さ(mm)700スチールパイプ材質(天板)メラミン化粧板材質(脚)アルミダイキャスト塗装仕上(Z5)グリーン購入法適合材質(幕板)スチールサービス分類組立・設置・取付内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※WEB注文限定です
全240種類を絞り込む
幅(mm)
質量(kg)
奥行(mm)
色(天板)
240種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
質量(kg)
奥行(mm)
内寸幅(mm)
色(天板)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80972896THV-124KNS-E182120026.14501058ブラックウォールナットD
133,700
99,980
109,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80972905THV-124KNS-E192120026.14501058ホワイトオークM
133,700
99,980
109,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80972914THV-124KNS-E1W9120026.14501058ホワイト
133,700
99,980
109,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80972930THV-124KNS-E82120026.14501058ホワイトオークM
133,700
99,980
109,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80972939THV-124KNS-E92120026.14501058ホワイトオークM
133,700
99,980
109,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80972948THV-124KNX-E182120024.74501058ブラックウォールナットD
126,100
97,980
107,778(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80972957THV-124KNX-E192120024.74501058ホワイトオークM
126,100
97,980
107,778(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80972966THV-124KNX-E1W9120024.74501058ホワイト
126,100
97,980
107,778(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80972975THV-124KNX-E82120024.74501058ブラックウォールナットD
126,100
97,980
107,778(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80972984THV-124KNX-E92120024.74501058ホワイトオークM
126,100
97,980
107,778(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80973000THV-124LNS-E182120026.14501058ブラックウォールナットD
133,700
99,980
109,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80973009THV-124LNS-E192120026.14501058ホワイトオークM
133,700
99,980
109,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80973018THV-124LNS-E1W9120026.14501058ホワイト
133,700
99,980
109,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80973027THV-124LNS-E82120026.14501058ブラックウォールナットD
133,700
99,980
109,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80973036THV-124LNS-E92120026.14501058ホワイトオークM
133,700
99,980
109,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80973045THV-124LNX-E182120024.74501058ブラックウォールナットD
126,100
97,980
107,778(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80973054THV-124LNX-E192120024.74501058ホワイトオークM
126,100
97,980
107,778(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80973070THV-124LNX-E1W9120024.74501058ホワイト
126,100
97,980
107,778(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80973079THV-124LNX-E82120024.74501058ブラックウォールナットD
126,100
97,980
107,778(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80973088THV-124LNX-E92120024.74501058ホワイトオークM
126,100
97,980
107,778(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80973097THV-126KNS-E182120030.86001084ブラックウォールナットD
144,700
119,800
131,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80973106THV-126KNS-E192120030.86001084ホワイトオークM
144,700
119,800
131,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80973115THV-126KNS-E1W9120030.86001084ホワイト
144,700
119,800
131,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80973124THV-126KNS-E82120030.86001084ブラックウォールナットD
144,700
119,800
131,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80973140THV-126KNS-E92120030.86001084ホワイトオークM
144,700
119,800
131,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80973149THV-126KNX-E182120029.46001084ブラックウォールナットD
137,100
109,800
120,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80973158THV-126KNX-E192120029.46001084ホワイトオークM
137,100
109,800
120,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80973167THV-126KNX-E1W9120029.46001084ホワイト
137,100
109,800
120,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80973176THV-126KNX-E82120029.46001084ブラックウォールナットD
137,100
109,800
120,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80973185THV-126KNX-E92120029.46001084ホワイトオークM
137,100
109,800
120,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80973194THV-126KWS-E182120030.76001084ブラックウォールナットD
147,600
119,800
131,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80973210THV-126KWS-E192120030.76001084ホワイトオークM
147,600
119,800
131,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80973219THV-126KWS-E1W9120030.76001084ホワイト
147,600
119,800
131,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80973228THV-126KWS-E82120030.76001084ブラックウォールナットD
147,600
119,800
131,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80973237THV-126KWS-E92120030.76001084ホワイトオークM
147,600
119,800
131,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80973246THV-126KWX-E182120029.36001084ブラックウォールナットD
140,000
109,800
120,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80973255THV-126KWX-E192120029.36001084ホワイトオークM
140,000
109,800
120,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80973264THV-126KWX-E1W9120029.36001084ホワイト
140,000
109,800
120,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80973280THV-126KWX-E82120029.36001084ブラックウォールナットD
140,000
109,800
120,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80973289THV-126KWX-E92120029.36001084ホワイトオークM
140,000
109,800
120,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80973298THV-126LNS-E182120030.86001084ブラックウォールナットD
144,700
119,800
131,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80973307THV-126LNS-E192120030.86001084ホワイトオークM
144,700
119,800
131,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80973316THV-126LNS-E1W9120030.86001084ホワイト
144,700
119,800
131,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80973325THV-126LNS-E82120030.86001084ブラックウォールナットD
144,700
119,800
131,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80973334THV-126LNS-E92120030.86001084ホワイトオークM
144,700
119,800
131,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80973350THV-126LNX-E182120029.46001084ブラックウォールナットD
137,100
109,800
120,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80973359THV-126LNX-E192120029.46001084ホワイトオークM
137,100
109,800
120,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80973368THV-126LNX-E1W9120029.46001084ホワイト
137,100
109,800
120,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80973377THV-126LNX-E82120029.46001084ブラックウォールナットD
137,100
109,800
120,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80973386THV-126LNX-E92120029.46001084ホワイトオークM
137,100
109,800
120,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする