折りたたみテーブル リリッシュ2<配送時設置サービス付>

折りたたみテーブル リリッシュ2<配送時設置サービス付> - イトーキ折りたたみテーブル リリッシュ2<配送時設置サービス付> - イトーキ折りたたみテーブル リリッシュ2<配送時設置サービス付> - イトーキ折りたたみテーブル リリッシュ2<配送時設置サービス付> - イトーキ折りたたみテーブル リリッシュ2<配送時設置サービス付> - イトーキ折りたたみテーブル リリッシュ2<配送時設置サービス付> - イトーキ折りたたみテーブル リリッシュ2<配送時設置サービス付> - イトーキ折りたたみテーブル リリッシュ2<配送時設置サービス付> - イトーキ
材質/仕上●エッジ:ABS樹脂高さ(mm)700スチールパイプ材質(天板)メラミン化粧板材質(脚)アルミダイキャスト塗装仕上(Z5)グリーン購入法適合材質(幕板)スチールサービス分類組立・設置・取付内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※WEB注文限定です
全240種類を絞り込む
奥行(mm)
240種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
質量(kg)
奥行(mm)
内寸幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80975294THV-124KNS-182120022.74501058
112,700
87,980
96,778(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80975310THV-124KNS-192120022.74501058
112,700
87,980
96,778(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80975319THV-124KNS-1W9120022.74501058
112,700
87,980
96,778(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80975328THV-124KNS-82120022.74501058
112,700
87,980
96,778(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80975337THV-124KNS-92120022.74501058
112,700
87,980
96,778(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80975346THV-124KNX-182120021.34501058
105,100
79,980
87,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80975355THV-124KNX-192120021.34501058
105,100
79,980
87,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80975364THV-124KNX-1W9120021.34501058
105,100
79,980
87,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80975380THV-124KNX-82120021.34501058
105,100
79,980
87,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80975389THV-124KNX-92120021.34501058
105,100
79,980
87,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80975398THV-124LNS-182120022.74501058
112,700
87,980
96,778(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80975407THV-124LNS-192120022.74501058
112,700
87,980
96,778(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80975416THV-124LNS-1W9120022.74501058
112,700
87,980
96,778(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80975425THV-124LNS-82120022.74501058
112,700
87,980
96,778(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80975434THV-124LNS-92120022.74501058
112,700
87,980
96,778(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80975450THV-124LNX-182120021.34501058
105,100
79,980
87,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80975459THV-124LNX-192120021.34501058
105,100
79,980
87,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80975468THV-124LNX-1W9120021.34501058
105,100
79,980
87,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80975477THV-124LNX-82120021.34501058
105,100
79,980
87,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80975486THV-124LNX-92120021.34501058
105,100
79,980
87,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80975495THV-126KNS-182120027.46001084
123,700
95,980
105,578(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80975504THV-126KNS-192120027.46001084
123,700
95,980
105,578(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80975520THV-126KNS-1W9120027.46001084
123,700
95,980
105,578(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80975529THV-126KNS-82120027.46001084
123,700
95,980
105,578(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80975538THV-126KNS-92120027.46001084
123,700
95,980
105,578(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80975547THV-126KNX-1821200266001084
116,100
89,980
98,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80975556THV-126KNX-1921200266001084
116,100
89,980
98,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80975565THV-126KNX-1W91200266001084
116,100
89,980
98,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80975574THV-126KNX-821200266001084
116,100
89,980
98,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80975590THV-126KNX-921200266001084
116,100
89,980
98,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80975599THV-126KWS-182120027.36001084
126,600
98,980
108,878(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80975608THV-126KWS-192120027.36001084
126,600
98,980
108,878(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80975617THV-126KWS-1W9120027.36001084
126,600
98,980
108,878(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80975626THV-126KWS-82120027.36001084
126,600
98,980
108,878(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80975635THV-126KWS-92120027.36001084
126,600
98,980
108,878(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80975644THV-126KWX-182120025.96001084
119,000
89,980
98,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80975660THV-126KWX-192120025.96001084
119,000
89,980
98,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80975669THV-126KWX-1W9120025.96001084
119,000
89,980
98,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80975678THV-126KWX-82120025.96001084
119,000
89,980
98,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80975687THV-126KWX-92120025.96001084
119,000
89,980
98,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80975696THV-126LNS-182120027.46001084
123,700
95,980
105,578(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80975705THV-126LNS-192120027.46001084
123,700
95,980
105,578(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80975714THV-126LNS-1W9120027.46001084
123,700
95,980
105,578(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80975730THV-126LNS-82120027.46001084
123,700
95,980
105,578(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80975739THV-126LNS-92120027.46001084
123,700
95,980
105,578(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80975748THV-126LNX-1821200266001084
116,100
89,980
98,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80975757THV-126LNX-1921200266001084
116,100
89,980
98,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80975766THV-126LNX-1W91200266001084
116,100
89,980
98,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80975775THV-126LNX-821200266001084
116,100
89,980
98,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80975784THV-126LNX-921200266001084
116,100
89,980
98,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする