シャープ
55V型 AndroidOS内蔵液晶ディスプレイ (55V型/3840×2160/HDMI、USB Type-C/スピーカー:あり)
サイネージコントローラーを内蔵、PCレスでデジタルサイネージ運用可能。
コントラスト比
1200:1(標準)
解像度
3840×2160
入力端子
USB Type-C、HDMI、USB、RS-232C、コントロールキット用端子
モニターサイズ
55V型
パネル駆動方式
ADA
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81134876
PN-ME552
オープン
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:2026年3月10日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません