曜日別特売

43V型 AndroidOS内蔵液晶ディスプレイ (43V型/3840×2160/HDMI、USB Type-C/ブラック/スピーカー:あり)

43V型 AndroidOS内蔵液晶ディスプレイ (43V型/3840×2160/HDMI、USB Type-C/ブラック/スピーカー:あり) - シャープ

サイネージコントローラーを内蔵、PCレスでデジタルサイネージ運用可能。

コントラスト比1200:1解像度3840×2160入力端子HDMI、USB、RS-232C、コントロールキット用端子(Φ3.5mmミニステレオジャック(1系統、PN-ZR03(オプション)接続用))色(本体)ブラックモニターサイズ43パネル駆動方式ADS内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81134115PN-ME432
オープン
119,800
131,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする