曜日別特売

A4モノクロレーザープリンター/30PPM/両面印刷

A4モノクロレーザープリンター/30PPM/両面印刷 - brother(ブラザー)

印刷速度:約30枚/分。インターフェース:USB。給紙トレイ:標準トレイ250枚/手差しトレイ1枚。搭載メモリ:32MB。高さわずか18.3cmのコンパクトボディー。自動両面プリント機能搭載で、紙資源を節約。2way給紙&排紙対応で、封筒などの厚手の用紙でも反りにくいストレート排紙が可能。分離型トナー・ドラムで消耗品コストを削減。スリープ時の消費電力わずか約0.4Wの省電力を実現。対応消耗品:トナーカートリッジTN-29J、ドラムユニットDR-24J。※パソコンとの接続ケーブル(USBケーブル)は同梱されておりません。

エコマーク認定
認定
エコマーク認定番号
18 155 001
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81134237HL-L2330D
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プリンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする