A4モノクロレーザープリンター/50PPM/両面印刷/有線・無線LAN
約50枚/分の超高速モノクロ印刷、約1.7円/枚の低ランニングコスト、約60万枚の高耐久性を実現。有線・無線LAN搭載。無料専用アプリをダウンロードする事で、スマートフォンやタブレットとワイヤレス通信が可能に。自動両面プリント機能を標準装備し、印刷コストを大幅削減。標準給紙トレイ520枚/多目的トレイ50枚、さらにオプションの増設給紙トレイ(別売)を使用することにより、最大2650枚給紙可能。封筒・ハガキなどの厚紙も反りなく印刷できるストレート排紙を採用。 パスワード入力で印刷を開始するなど、機密データを保護するセキュリティ印刷機能も搭載。
- エコマーク認定
- 認定
- エコマーク認定番号
- 15 155 057
- 内容量
- 1台
プリンター の新着商品
カテゴリ