曜日別特売

エコクールハロゲン広角20W

エコクールハロゲン広角20W - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)エコクールハロゲン広角20W - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
種別20W形 広角寸法(mm)全長50×径35消費電力(W)20口金EZ10本体質量(g)20ビームの開き(°)34定格寿命(時間)2000内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81132530JR12V20WUVWK3EZA
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハロゲン電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする