曜日別特売

バッテリー式AC/DC兼用充電ファン 風迅快

バッテリー式AC/DC兼用充電ファン 風迅快 - 日動工業バッテリー式AC/DC兼用充電ファン 風迅快 - 日動工業バッテリー式AC/DC兼用充電ファン 風迅快 - 日動工業バッテリー式AC/DC兼用充電ファン 風迅快 - 日動工業バッテリー式AC/DC兼用充電ファン 風迅快 - 日動工業バッテリー式AC/DC兼用充電ファン 風迅快 - 日動工業バッテリー式AC/DC兼用充電ファン 風迅快 - 日動工業

AC/DC兼用の工場扇です。

仕様ACアダプター:(IN)AC100-240V(50/60Hz)/(OUT)DC21.6V/3.8A、風力:5段階切替式付属品バッテリー×1個(58057:BAT-LI60B)/ACアダプター(58058:LI60B-AD)/アダプター収納袋/角度調整ノブ材質羽根:ABS樹脂タイプAC/DC兼用床スタンド、屋内型周波数(Hz)50/60消費電力(W)2.3~38.2電源AC:100V/DC:リン酸鉄リチウムイオンバッテリー19.2V 6000mAh定格電圧(V)100定格電流(A)0.04~0.56モーター開放式風量(m3/min)AC:max106/DC:max96首振角度(°)上下360入力プラグ2Pプラグ連続運転時間(h)4~回転数340~1220(rpm)風速(m/min)AC:114~402/DC:114~396使用環境温度(℃)AC:0~40/DC:0~40/他社バッテリー:使用バッテリーに依存充電電圧(V)AC100(50/60Hz)充電時間(時間)3.5使用環境湿度(%)45~65入力電圧範囲(V)AC100~240羽根径(Φmm)450内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81133878K-L450RE
80,000
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工場扇」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする