明和グラビア
ユニットバス用バスカーテン
セット内容
防水防カビ・Sカン8個入
材質
塩化ビニル樹脂
質量(g)
350
幅(cm)
110
巻取長さ(cm)
155
内容量
1枚
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81131559
UB-1100
レッド
¥
2,570
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
81131568
UB-1101
グリーン
¥
2,570
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
81131577
UB-1102
ブラウン
¥
2,570
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
81131586
UB-1103
ダークブルー
¥
2,570
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください