明和グラビア
人工芝生テープ
材質
粘着面:ブチルゴム
幅(mm)
40
質量(g)
360
基材
綿/ポリエチレン
剥離紙
紙
巻数(m)
10
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81131498
人工芝生テープ
¥
1,840
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください