明和グラビア
貼って使えるズレ防止テープ
材質
微粘着面:アクリル樹脂、粘着面:アクリル樹脂
色
CL
幅(cm)
4
芯材
塩化ビニル樹脂
剥離紙
紙
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
巻数(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81131480
UST-10
90
4
¥
1,040
¥
869
¥
956
(税込)
9日以内出荷
81131489
UST-20
180
8
¥
1,960
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください