曜日別特売

デザインバスカーテン

デザインバスカーテン - 明和グラビアデザインバスカーテン - 明和グラビアデザインバスカーテン - 明和グラビア
セット内容防水防カビ・Sカン8個入材質塩化ビニル樹脂質量(g)450幅(cm)130巻取長さ(cm)178内容量1枚
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81131595DBC-130ホワイト
2,050
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
81131604DBC-131ブルー
2,050
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
81131620DBC-132グリーン
2,050
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブラインド・カーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする