AMD
AMD Ryzen 5 with Wraith Stealth Cooler 3年保証
【コア】6
【スレッド】12
【ソケット】AM4
【TDP】65W
【キャッシュ】19MB
【基本クロック】3.6GHz
【GPU】Radeon Graphics
【備考】Wraith Stealth Cooler
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
型番
モデル
クロック周波数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81134386
0730143-316040
100-100001489BOX
5500GT
4.4GHz
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81134377
0730143-316002
100-100001488BOX
5600GT
4.6GHz
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください