曜日別特売

AMD Ryzen 5 with Wraith Stealth Cooler 3年保証

AMD Ryzen 5 with Wraith Stealth Cooler 3年保証 - AMDAMD Ryzen 5 with Wraith Stealth Cooler 3年保証 - AMD

【コア】6
【スレッド】12
【ソケット】AM5
【TDP】65W
【キャッシュ】22MB
【最大クロック】5.05GHz
【GPU】Radeon Graphics
【備考】Wraith Stealth Cooler

内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
型番
モデル
クロック周波数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
811344200730143-316163100-100001237BOX8600G4.3GHz
オープン
119,800
131,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
811344290730143-316439100-100000931BOX8500G3.5GHz
オープン
92,980
102,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする