安心快適3分丈ショーツ 尿漏れ対策 しっかり吸水 ウエストゴム交換可 PH

安心快適3分丈ショーツ 尿漏れ対策 しっかり吸水 ウエストゴム交換可 PH - ケアファッション安心快適3分丈ショーツ 尿漏れ対策 しっかり吸水 ウエストゴム交換可 PH - ケアファッション安心快適3分丈ショーツ 尿漏れ対策 しっかり吸水 ウエストゴム交換可 PH - ケアファッション安心快適3分丈ショーツ 尿漏れ対策 しっかり吸水 ウエストゴム交換可 PH - ケアファッション

『安心快適3分丈ショーツ 尿漏れ対策 しっかり吸水 ウエストゴム交換可 PH』をもしもの時に備えてはいていれば、お出かけも安心です。通常の下着と見た目もはき心地もほぼ同じです。紙パンツやオムツに抵抗がある方も躊躇なくはけます。尿意を実感しやすく、下着が濡れる感覚も体感できます。オムツ交換といった介護に頼らず自立意識を支援します。繰り返し洗っても使えるため経済的です。下着と吸水帯が一体になったタイプで、吸水帯で尿漏れをしっかり吸水・拡散します。長い脇丈で冷えを防止します。

用途介護が必要な婦人用の下着に。仕様ウエストゴム交換可否:可、洗濯機使用可否:可、吸水帯一体型ピーチ対象婦人吸水量(mL)50内容量1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
総丈(cm)
ヒップ(cm)
適応ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81133406800241032L42目安:97~105目安:77~85
3,100
3,098
3,408(税込)
6日以内出荷
返品不可
8113341580024102L40目安:92~100目安:69~77
3,100
3,098
3,408(税込)
6日以内出荷
返品不可
8113342480024101M37目安:87~95目安:64~70
3,100
3,098
3,408(税込)
6日以内出荷
返品不可
8113344080024104S34目安:82~90目安:58~64
3,100
3,098
3,408(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インナー 利用者用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする