曜日別特売

ラン型ホックシャツ 綿100% 背中出にくい 着心地快適 婦人用

ラン型ホックシャツ 綿100% 背中出にくい 着心地快適 婦人用 - ケアファッションラン型ホックシャツ 綿100% 背中出にくい 着心地快適 婦人用 - ケアファッションラン型ホックシャツ 綿100% 背中出にくい 着心地快適 婦人用 - ケアファッションラン型ホックシャツ 綿100% 背中出にくい 着心地快適 婦人用 - ケアファッション

『ラン型ホックシャツ 綿100% 背中出にくい 着心地快適 婦人用』は、 着替えに便利な前開きのホック留めを採用している婦人用シャツです。ボタンが留めにくい方でもラクに留めることができるプラスチックホックを採用しています。縫目が外側なので肌当たりが良く、着心地・機能を詰め込んだ思いやりの一枚となっています。後身頃が長めなので、背中が出にくいです。洗濯機洗いが可能なので、お手入れも簡単です。洗濯後も間違わない名前記入欄が付いています。

用途ボタンが留めにくい婦人用のシャツに。仕様名前記入欄有無:有、後ろ身頃:長め、洗濯機使用可否:可タイプ留め具:プラスチックホック対象婦人内容量1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
バスト(cm)
適応ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8113323080004803ラベンダー2L目安:93~101目安:77~85
1,980
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
8113323980004802ラベンダーL目安:86~94目安:69~77
1,980
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
8113324880004801ラベンダーM目安:79~87目安:64~70
1,980
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
8113325780004804ラベンダーS目安:72~80目安:58~64
1,980
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
8113326680004813ピーチ2L目安:93~101目安:77~85
1,980
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
8113327580004812ピーチL目安:86~94目安:69~77
1,980
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
8113328480004811ピーチM目安:79~87目安:64~70
1,980
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
8113330080004814ピーチS目安:72~80目安:58~64
1,980
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

衣類 利用者用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする