曜日別特売

足首ゴムなしソックス 抗菌防臭加工 足首ゆったり 24~26cm 薄チャコール

足首ゴムなしソックス 抗菌防臭加工 足首ゆったり 24~26cm 薄チャコール - ケアファッション足首ゴムなしソックス 抗菌防臭加工 足首ゆったり 24~26cm 薄チャコール - ケアファッション

『足首ゴムなしソックス 抗菌防臭加工 足首ゆったり 24~26cm 薄チャコール』は、はきやすい足首ゆったりタイプのらくらくソックスです。ゴムが入っていないため、足首を締め付けません。そのため、長時間履いても疲れにくく、むくみやすい方にもおすすめです。また、靴下を脱いだ後も跡が残りにくいというメリットがあります。特に、脚のラインを気にされる方や、敏感肌の方におすすめです。通気性と吸湿性に優れていますので、蒸れにくく、夏場でも快適に履くことができます。足首まわりは、ふんわりゆったりなサイズ感の30cmとなっています。柔らかい素材で作られているので、肌触りが良く、優しい履き心地です。洗濯機洗いが可能なので、洗濯もしやすく、お手入れが簡単です。抗菌防臭加工が施されているので、非常に衛生的です。

用途長時間立ち仕事をする方や、むくみが気になる方に。自宅でリラックスしたいときに。足首を締め付けずに温かく過ごしたい方に。血行を妨げたくない方や、皮膚が敏感な方に。仕様洗濯機洗い可否:可、足首ゴム有無:無薄チャコールサイズ(cm)24~26加工抗菌防臭加工対象紳士内容量1足
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
811331693841651
780
779
857(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

衣服関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする