前開きスモック 汚れ防止 前開き脱ぎ着簡単 手口ゴム入り 通年

前開きスモック 汚れ防止 前開き脱ぎ着簡単 手口ゴム入り 通年 - ケアファッション

『前開きスモック 汚れ防止 前開き脱ぎ着簡単 手口ゴム入り 通年』は、食事や外での作業などで汚れるのを防ぐスモックです。前開きのデザインなので、頭から被る必要がなく、着脱が簡単です。介護やリハビリテーションが必要な方や、小さなお子様にも使いやすいです。ゆったりとした作りなので、動きやすく、作業がしやすくなっています。手口にゴムが入っていますので、めくれ上がりにくいです。洗濯機洗いが可能なので、洗濯もしやすく、お手入れが簡単です。ポケットが左右についています。絵画や工作、料理、掃除など、様々なシーンで着用することができます。

用途介護を受ける方や介護する方、リハビリテーションを受ける方に。仕様使用推奨季節:通年、手口:ゴム入り、洗濯機洗い可否:可ポケット左右性別女性内容量1着
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8113309080023721ブラックストライプM~L
2,480
2,398
2,638(税込)
6日以内出荷
返品不可
8113309980030722グレー2L~3L
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8113310880030721グレーM~L
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8113311780030712カーキ2L~3L
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8113312680030711カーキM~L
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8113313580030702レンガ2L~3L
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8113314480030701レンガM~L
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8113316080023701ネイビーM~L
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

衣類 利用者用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする