曜日別特売

ラン型ホックシャツ(2枚組) 綿100%抗菌防臭 着心地快適 婦人用 LV

ラン型ホックシャツ(2枚組) 綿100%抗菌防臭 着心地快適 婦人用 LV - ケアファッションラン型ホックシャツ(2枚組) 綿100%抗菌防臭 着心地快適 婦人用 LV - ケアファッションラン型ホックシャツ(2枚組) 綿100%抗菌防臭 着心地快適 婦人用 LV - ケアファッションラン型ホックシャツ(2枚組) 綿100%抗菌防臭 着心地快適 婦人用 LV - ケアファッションラン型ホックシャツ(2枚組) 綿100%抗菌防臭 着心地快適 婦人用 LV - ケアファッション

『ラン型ホックシャツ(2枚組) 綿100%抗菌防臭 着心地快適 婦人用 LV』は、着替えに便利な前開きのホック留めを採用している婦人用シャツの2枚組セット商品です。ボタンが留めにくい方でもラクに留めることができるプラスチックホックを採用しています。縫目が外側なので肌当たりが良く、着心地・機能を詰め込んだ思いやりの一枚となっています。また、洗濯絵表示などをプリントすることでタグの肌当たりを解消したタグ無しタイプの商品です。後身頃が長めなので、背中が出にくいです。洗濯後も間違わない名前記入欄が付いています。

用途ボタンが留めにくい婦人用のシャツのまとめ買いに。仕様後ろ身頃長め、タグ無し、名前記入欄付き、洗濯機使用可否:可ラベンダータイプ留め具:プラスチックホック加工抗菌防臭加工対象婦人内容量1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全6種類を絞り込む
サイズ
6種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
バスト(cm)
適応ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8113330997949232L目安:93~101目安:77~85
2,880
2,798
3,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
8113331897949253L目安:100~108目安:85~93
3,180
3,098
3,408(税込)
6日以内出荷
返品不可
8113332797949264L目安:107~115目安:93~101
3,180
3,098
3,408(税込)
6日以内出荷
返品不可
811333369794922L目安:86~94目安:69~77
2,880
2,798
3,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
811333459794921M目安:79~87目安:64~70
2,880
2,798
3,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
811333549794924S目安:72~80目安:58~64
2,880
2,798
3,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

衣類 利用者用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする