IEEE802.11ax/ac/n/a/b/g準拠 無線アクセスポイント外付けアンテナタイプ(親局/子局/中継局)

IEEE802.11ax/ac/n/a/b/g準拠 無線アクセスポイント外付けアンテナタイプ(親局/子局/中継局) - CONTEC(コンテック)

無線LAN 標準規格のIEEE802.11ax/ac/n/a/b/g に準拠し、ワイド入力電源(5-30VDC)やPoEに対応した外付けアンテナ対応の無線LAN アクセスポイントです。スマートローミング(二重化)、メッシュWi-Fi ネットワーク対応などさまざまな機能を有し、高度なセキュリティ、安定した通信、優れたメンテナンス性をもつ製品です。オプションアンテナも充実。電波環境に応じて、機器の外部にアンテナを引き出すことも可能ですモード切り替えにより、アクセスポイント(親局)だけでなくステーション(子局)やリピータ(中継局)としても運用可能。アクセスポイントや中継機として使用できます。また、「デュアルステーションモード」では5GHz/6GHz インターフェイスと 2.4GHz インターフェイスとを同時に使用することができます。軽量でコンパクトな設計で、同梱のマグネットやタッピングネジなどでスマートに設置できます。また、コネクタ部を保護するカバーや盗難防止のセキュリティスロットを装備しています。

内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81132207FXA5020
オープン
85,980
94,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

無線ルーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする