NCAインターナショナル
カラースティックのり
色
ブルー
高さ(mm)
20
タイプ
色付
容量(g)
10g
縦(mm)
86
横(mm)
19
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
本数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81130134
NKSG10-K
21
1本
オープン
¥
119
¥
131
(税込)
3日以内出荷
返品不可
81130159
NKSG10-5K
100
5本
オープン
¥
368
¥
405
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください