NCAインターナショナル
B2ホッチキス芯SET
色
ホワイト
高さ(mm)
44
質量(g)
122
縦(mm)
19
横(mm)
105
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81130177
B2-STS
オープン
¥
259
¥
285
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください