3.5pinライトニング変換アダプタ

3.5pinライトニング変換アダプタ - MAKER3.5pinライトニング変換アダプタ - MAKER
(1件のレビュー)

3.5mmプラグタイプのイヤホンで使える音楽再生専用ライトニング用変換アダプター
です。コード長:45mm
材質:PVC、ABS。サイズ:10×5×100mm

用途学校・職場でのPC・タブレット周辺機器として。GIGAスクール環境やワークショップに。仕様1個梱包形態:ヘッダー付化粧箱入セット内容本体のみ材質PVC、ABS寸法(mm)10×5×100内容量1個
注意
※音楽再生専用です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8113177877646
オープン
564
620(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-26
用途: アイフォンとイヤホン接続

極普通にこの目的には使えています。マイクとイヤホンとの接続はしたことがないのでわかりません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする