スクエアボックス185W 調光器対応型

スクエアボックス185W 調光器対応型 - 日動工業

屋内型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。
眩しさを抑える乳白ワイドです。
水銀灯1000Wクラスの明るさ(メーカー比)
調光器対応型です。

付属品M10×25ボルトナットセット×2/落下防止ワイヤー×2質量(kg)3タイプ電源装置内蔵型/調光器対応型消費電力(W)100V:185/200V:180定格電圧(V)AC100/200定格電流(A)100V:1.85/200V:0.93定格寿命(時間)球寿命:60000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)318×310×250レンズ乳白ワイド入力プラグ端子台色温度(K)5000使用電球LED照度(Lx)1m:10540/3m:1270/5m:510ビーム角(度)158(1/10ビーム角)、116(1/2ビーム角)使用環境温度(℃)-30~50保護機能サージプロテクター光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)100V:154.5/200V:158.8LED185W耐振動2G使用場所屋内型入力電圧範囲(V)AC85~277耐電圧(kV)(サージ耐圧)ライン間:6/対アース間:15演色指数(Ra)73定格光束(Lm)28600比較水銀灯1000Wクラス内容量1台
注意
※防雨型ではありません。屋外では使用しないでください。
※落下のおそれや振動・衝撃のある場所、オイルミスト・油煙など腐食性ガスや可燃性ガスの発生する雰囲気、硫黄成分や塩素雰囲気にさらされるなど化学物質が存在する場所、可燃材が隣接する場所、粉塵の多い、塩害地域では使用しないでください。
※必ずアース線は接続してください。接続されていないと故障・感電の原因になります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81133896LSBX185SD-P-HMW-50K
146,000
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手術室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする