スクエアボックス85W 調光器対応型

スクエアボックス85W 調光器対応型 - 日動工業

屋内型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。
眩しさを抑える乳白ワイドです。
水銀灯400Wクラスの明るさ(メーカー比)
調光器対応型です。

付属品M10×25ボルトナットセット×2/落下防止ワイヤー×2質量(kg)2.4タイプ電源装置内蔵型/調光器対応型消費電力(W)100V:88/200V:87定格電圧(V)AC100/200定格電流(A)100V:0.88/200V:0.44定格寿命(時間)球寿命:60000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)268×260×242レンズ乳白ワイド入力プラグ端子台色温度(K)5000使用電球LED照度(Lx)1m:4855/3m:600/5m:240ビーム角(度)164(1/10ビーム角)、108(1/2ビーム角)使用環境温度(℃)-30~50保護機能サージプロテクター光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)100V:154.5/200V:156.3LED85W耐振動2G使用場所屋内型入力電圧範囲(V)AC85~277耐電圧(kV)(サージ耐圧)ライン間:6/対アース間:15演色指数(Ra)73定格光束(Lm)13600比較水銀灯400Wクラス内容量1台
注意
※防雨型ではありません。屋外では使用しないでください。
※落下のおそれや振動・衝撃のある場所、オイルミスト・油煙など腐食性ガスや可燃性ガスの発生する雰囲気、硫黄成分や塩素雰囲気にさらされるなど化学物質が存在する場所、可燃材が隣接する場所、粉塵の多い、塩害地域では使用しないでください。
※必ずアース線は接続してください。接続されていないと故障・感電の原因になります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81133914LSBX85SD-P-HMW-50K
88,500
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手術室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする