屋内型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。
眩しさを抑える乳白ワイドです。
水銀灯700Wクラスの明るさ(メーカー比)
調光器対応型です。
付属品M10×25ボルトナットセット×2/落下防止ワイヤー×2質量(kg)2.5色白タイプ電源装置内蔵型/調光器対応型消費電力(W)100V:135/200V:134定格電圧(V)AC100/200定格電流(A)100V:1.35/200V:0.68定格寿命(時間)球寿命:60000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)268×260×242レンズ乳白ワイド入力プラグ端子台色温度(K)5000使用電球LED照度(Lx)1m:7760/3m:960.5/5m:390ビーム角(度)164(1/10ビーム角)、108(1/2ビーム角)使用環境温度(℃)-30~50保護機能サージプロテクター光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)100V:160.0/200V:161.1LED135W耐振動2G使用場所屋内型入力電圧範囲(V)AC85~277耐電圧(kV)(サージ耐圧)ライン間:6/対アース間:15演色指数(Ra)73定格光束(Lm)21600比較水銀灯700Wクラス内容量1台