曜日別特売

4.4インチ電子メモパッド付電卓

4.4インチ電子メモパッド付電卓 - MAKER4.4インチ電子メモパッド付電卓 - MAKER4.4インチ電子メモパッド付電卓 - MAKER4.4インチ電子メモパッド付電卓 - MAKER
(1件のレビュー)

キャッチコピー:電卓機能を備えた電子メモパッド!携帯に便利な手帳型!折りたたんでメモを保護!
商品説明:電卓機能を備えたコンパクトな電子メモパッドです。筆記可能回数:約50,000回

セット内容本体、専用スタイラスペン材質ABS樹脂、PET、シリコーンゴム、液晶(LCD)寸法(mm)展開時:152×8×130、折りたたみ時:75×14×130書換え回数約50000回画面サイズ4.4インチ繰り返し・詰め替え対応内容量1個
注意
※電池は別売りです。電卓:LR1130、メモパッド:CR1220
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8113183077634
オープン
964
1,060(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-09
用途: 営業活動
どにぺれ自動車・二輪車・自転車関連業

歳を重ねると、今考えていたことや記録が必要な事柄を直ぐに忘れてしまい、計算も億劫になりがちなので、この計算機付の落書きメモ帳を購入、安価で気に入っている。欲を言うともう少し軽く、字も明るければ満点を差し上げれるのだが・・

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デジタルメモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする