ワンタッチテープ+フルオープンパジャマ オムツ交換点滴時 通年 紳士

ワンタッチテープ+フルオープンパジャマ オムツ交換点滴時 通年 紳士 - ケアファッションワンタッチテープ+フルオープンパジャマ オムツ交換点滴時 通年 紳士 - ケアファッションワンタッチテープ+フルオープンパジャマ オムツ交換点滴時 通年 紳士 - ケアファッションワンタッチテープ+フルオープンパジャマ オムツ交換点滴時 通年 紳士 - ケアファッションワンタッチテープ+フルオープンパジャマ オムツ交換点滴時 通年 紳士 - ケアファッション

『ワンタッチテープ+フルオープンパジャマ オムツ交換点滴時 通年 紳士』は、ワンタッチテープ×フルオープンファスナーで手際良くサポートできる紳士用パジャマです。肩まわりがゆったりしているので肩や腕が動かしやすく、脱ぎ着がしやすい仕様です。点滴に便利なワンタッチテープ仕様です。前合わせ+飾りボタンで、見た目は普通のパジャマですが、着替えや検温時の開閉が簡単です。上下どちらからでも開閉できるフルオープンファスナー仕様なので、オムツ交換や着替えがラクにできます。ウエストバンド付きなので、立ったままオムツやパッド交換してもズレません。上下ファスナーなので、パンツからチューブが通せます。

用途通年用の紳士用パジャマに。仕様ワンタッチテープ、フルオープンファスナー、動きやすいラグラン袖、ウエストバンド付き、洗濯機使用可否:可、着用推奨季節:通年加工制菌防臭加工対象紳士内容量1着
注意
※柄は若干変更になる場合もございます。ファスナーの構造上スライダーは取り外せます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
適応胸囲(cm)
適応ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
811334493871703ブルー2L目安:104~11294~104
7,980
7,898
8,688(税込)
6日以内出荷
返品不可
811334583871702ブルーL目安:96~10484~94
7,980
7,898
8,688(税込)
6日以内出荷
返品不可
811334673871701ブルーM目安:88~9676~84
7,980
7,898
8,688(税込)
6日以内出荷
返品不可
811334763871713グレー2L目安:104~11294~104
7,980
7,898
8,688(税込)
6日以内出荷
返品不可
811334853871712グレーL目安:96~10484~94
7,980
7,898
8,688(税込)
6日以内出荷
返品不可
811334943871714グレーS目安:80~8868~76
7,980
7,898
8,688(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

衣類 利用者用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする