マルチチェンジャー内蔵AC/DC兼用充電ファン 風迅

マルチチェンジャー内蔵AC/DC兼用充電ファン 風迅 - 日動工業マルチチェンジャー内蔵AC/DC兼用充電ファン 風迅 - 日動工業マルチチェンジャー内蔵AC/DC兼用充電ファン 風迅 - 日動工業マルチチェンジャー内蔵AC/DC兼用充電ファン 風迅 - 日動工業マルチチェンジャー内蔵AC/DC兼用充電ファン 風迅 - 日動工業マルチチェンジャー内蔵AC/DC兼用充電ファン 風迅 - 日動工業マルチチェンジャー内蔵AC/DC兼用充電ファン 風迅 - 日動工業

AC/DC兼用の工場扇です。
マルチチェンジャー搭載、マキタ製・HiKOKI製・パナソニック製・ボッシュ製・18V/14.4Vタイプのバッテリーが使えます。

仕様ACアダプター:(IN)AC100-240V(50/60Hz)/(OUT)DC21.6V/2A、風力:5段階切替式付属品ACアダプター/アダプター収納袋/角度調整ノブ材質羽根:ABS樹脂質量(kg)4.8タイプAC/DC兼用(マルチチェンジャー)床スタンド、屋内型周波数(Hz)50/60消費電力(W)2.1~36定格電圧(V)100定格電流(A)0.04~0.56モーター開放式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)569×296×522風量(m3/min)AC:max106/DC:max96首振角度(°)上下360パイロットランプあり入力プラグ2Pプラグ回転数340~1220(rpm)風速(m/min)AC:114~396/DC:114~384使用環境温度(℃)AC:0~40/DC:使用バッテリーに依存使用環境湿度(%)45~65入力電圧範囲(V)AC100~240羽根径(Φmm)450内容量1台
注意
※バッテリーは付属しておりません。
※バッテリーの種類によっては使用できない場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81133887K-L450MC
50,000
30,580
33,638(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工場扇」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする