曜日別特売

ホイールライナーセットふそう2t’20キャンター/ブルーテックキャンター

ホイールライナーセットふそう2t’20キャンター/ブルーテックキャンター - JET INOUE(ジェットイノウエ)ホイールライナーセットふそう2t’20キャンター/ブルーテックキャンター - JET INOUE(ジェットイノウエ)ホイールライナーセットふそう2t’20キャンター/ブルーテックキャンター - JET INOUE(ジェットイノウエ)ホイールライナーセットふそう2t’20キャンター/ブルーテックキャンター - JET INOUE(ジェットイノウエ)ホイールライナーセットふそう2t’20キャンター/ブルーテックキャンター - JET INOUE(ジェットイノウエ)ホイールライナーセットふそう2t’20キャンター/ブルーテックキャンター - JET INOUE(ジェットイノウエ)ホイールライナーセットふそう2t’20キャンター/ブルーテックキャンター - JET INOUE(ジェットイノウエ)

オールステンレス製ホイールライナーセット。ブラックカラーの金鷲エンブレム付!
フロント/リア/リアハブのカバー&ナットカバーの1台分
15インチ/チューブレスタイプ 15×5J ナットサイズ:41MM/5穴

付属品ナットカバー:41mm用(高さ:フロント50L×10、リア63L×10)セット内容フロントカバー×2/リアカバー×2/リアハブカバー×2/フロントナットカバー×10/リアナットカバー×10材質SUS304サイズナット:41mm/5穴適合サイズ15インチ/チューブレスタイプ/15×5J適合車種ふそう2tブルーテックキャンター/’20キャンター(H22.11~)内容量1セット
注意
※115-8T取付不可、4WD車取付不可、アルミホイールへの取付不可
※ナットカバー以外の各パーツの単品販売設定はございません
※型式/年式等での適合照会は一切行っておりません。お問合せい頂いてもお答え致しかねます
※必ず実際のお車のホイールサイズをご確認の上お求めください
※適合間違いによるご返品はお受けいたしかねます
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81132505500229
52,000
51,980
57,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック専用タイヤ・足回り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする