ホバーテーブル<配送時設置サービス付>

ホバーテーブル<配送時設置サービス付> - イトーキホバーテーブル<配送時設置サービス付> - イトーキホバーテーブル<配送時設置サービス付> - イトーキホバーテーブル<配送時設置サービス付> - イトーキホバーテーブル<配送時設置サービス付> - イトーキホバーテーブル<配送時設置サービス付> - イトーキホバーテーブル<配送時設置サービス付> - イトーキホバーテーブル<配送時設置サービス付> - イトーキ
材質/仕上●エッジ:ABS樹脂●配線ダクト:スチール塗装仕上高さ(mm)720材質(天板)抗菌メラミン化粧板(SIAA登録、ポリジン・バイオマスター加工)材質(脚)アルミダイキャスト+スチール塗装仕上グリーン購入法適合アジャスターPP樹脂サービス分類組立・設置・取付内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※WEB注文限定です
全1392種類を絞り込む
幅(mm)
奥行(mm)
1392種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
質量(kg)
奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81196589DDJ-077CNPA-PH75020.8750
103,800
79,980
87,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81196598DDJ-077CNPA-PL75020.8750
103,800
79,980
87,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81196607DDJ-077CNPA-PM75020.8750
103,800
79,980
87,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81196616DDJ-077CNPA-PR75020.8750
103,800
79,980
87,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81196625DDJ-077CNPA-PX75020.8750
103,800
79,980
87,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81196634DDJ-077CNPA-PY75020.8750
103,800
79,980
87,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81196650DDJ-077CNPC-PH75020.8750
103,800
79,980
87,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81196659DDJ-077CNPC-PL75020.8750
103,800
79,980
87,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81196668DDJ-077CNPC-PM75020.8750
103,800
79,980
87,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81196677DDJ-077CNPC-PR75020.8750
103,800
79,980
87,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81196686DDJ-077CNPC-PX75020.8750
103,800
79,980
87,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81196695DDJ-077CNPC-PY75020.8750
103,800
79,980
87,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81196704DDJ-077CNTA-TH75020.8750
95,800
74,980
82,478(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81196720DDJ-077CNTA-TL75020.8750
95,800
74,980
82,478(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81196729DDJ-077CNTA-TM75020.8750
95,800
74,980
82,478(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81196738DDJ-077CNTA-TR75020.8750
95,800
74,980
82,478(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81196747DDJ-077CNTA-TX75020.8750
95,800
74,980
82,478(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81196756DDJ-077CNTA-TY75020.8750
95,800
74,980
82,478(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81196765DDJ-077CNTA-WH75020.8750
95,800
74,980
82,478(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81196774DDJ-077CNTA-WL75020.8750
95,800
74,980
82,478(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81196790DDJ-077CNTA-WM75020.8750
95,800
74,980
82,478(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81196799DDJ-077CNTA-WR75020.8750
95,800
74,980
82,478(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81196808DDJ-077CNTA-WX75020.8750
95,800
74,980
82,478(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81196817DDJ-077CNTA-WY75020.8750
95,800
74,980
82,478(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81196826DDJ-077CNTA-ZH75020.8750
95,800
74,980
82,478(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81196835DDJ-077CNTA-ZL75020.8750
95,800
74,980
82,478(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81196844DDJ-077CNTA-ZM75020.8750
95,800
74,980
82,478(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81196860DDJ-077CNTA-ZR75020.8750
95,800
74,980
82,478(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81196869DDJ-077CNTA-ZX75020.8750
95,800
74,980
82,478(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81196878DDJ-077CNTA-ZY75020.8750
95,800
74,980
82,478(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81196887DDJ-077CNTC-TH75020.8750
95,800
74,980
82,478(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81196896DDJ-077CNTC-TL75020.8750
95,800
74,980
82,478(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81196905DDJ-077CNTC-TM75020.8750
95,800
74,980
82,478(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81196914DDJ-077CNTC-TR75020.8750
95,800
74,980
82,478(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81196930DDJ-077CNTC-TX75020.8750
95,800
74,980
82,478(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81196939DDJ-077CNTC-TY75020.8750
95,800
74,980
82,478(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81196948DDJ-077CNTC-WH75020.8750
95,800
74,980
82,478(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81196957DDJ-077CNTC-WL75020.8750
95,800
74,980
82,478(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81196966DDJ-077CNTC-WM75020.8750
95,800
74,980
82,478(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81196975DDJ-077CNTC-WR75020.8750
95,800
74,980
82,478(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81196984DDJ-077CNTC-WX75020.8750
95,800
74,980
82,478(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81197000DDJ-077CNTC-WY75020.8750
95,800
74,980
82,478(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81197009DDJ-077CNTC-ZH75020.8750
95,800
74,980
82,478(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81197018DDJ-077CNTC-ZL75020.8750
95,800
74,980
82,478(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81197027DDJ-077CNTC-ZM75020.8750
95,800
74,980
82,478(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81197036DDJ-077CNTC-ZR75020.8750
95,800
74,980
82,478(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81197045DDJ-077CNTC-ZX75020.8750
95,800
74,980
82,478(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81197054DDJ-077CNTC-ZY75020.8750
95,800
74,980
82,478(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81197070DDJ-077HNPA-PH75023750
105,100
81,880
90,068(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81197079DDJ-077HNPA-PL75023750
105,100
81,880
90,068(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする