曜日別特売

折りたたみテーブルNX<配送時設置サービス付>

折りたたみテーブルNX<配送時設置サービス付> - イトーキ折りたたみテーブルNX<配送時設置サービス付> - イトーキ折りたたみテーブルNX<配送時設置サービス付> - イトーキ折りたたみテーブルNX<配送時設置サービス付> - イトーキ折りたたみテーブルNX<配送時設置サービス付> - イトーキ折りたたみテーブルNX<配送時設置サービス付> - イトーキ折りたたみテーブルNX<配送時設置サービス付> - イトーキ折りたたみテーブルNX<配送時設置サービス付> - イトーキ
材質/仕上●エッジ:ABS樹脂高さ(mm)720材質(天板)抗菌メラミン化粧板(SIAA登録、ポリジン・バイオマスター加工)材質(脚)スチール粉体塗装仕上グリーン購入法適合材質(幕板)スチール粉体塗装仕上サービス分類組立・設置・取付内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※WEB注文限定です
全504種類を絞り込む
幅(mm)
奥行(mm)
504種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
質量(kg)
奥行(mm)
内寸幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81210510TNX-075KS-T16175017500646
96,300
74,980
82,478(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81210519TNX-075KS-T17175017500646
96,300
74,980
82,478(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81210528TNX-075KS-T18175017500646
96,300
74,980
82,478(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81210537TNX-075KS-T18275017500646
96,300
74,980
82,478(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81210546TNX-075KS-T19275017500646
96,300
74,980
82,478(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81210555TNX-075KS-T1W975017500646
96,300
74,980
82,478(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81210564TNX-075KS-W96175017500646
96,300
74,980
82,478(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81210580TNX-075KS-W97175017500646
96,300
74,980
82,478(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81210589TNX-075KS-W98175017500646
96,300
74,980
82,478(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81210598TNX-075KS-W98275017500646
96,300
74,980
82,478(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81210607TNX-075KS-W99275017500646
96,300
74,980
82,478(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81210616TNX-075KS-W9W975017500646
96,300
74,980
82,478(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81210625TNX-075KS-Z56175017500646
96,300
74,980
82,478(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81210634TNX-075KS-Z57175017500646
96,300
74,980
82,478(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81210650TNX-075KS-Z58175017500646
96,300
74,980
82,478(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81210659TNX-075KS-Z58275017500646
96,300
74,980
82,478(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81210668TNX-075KS-Z59275017500646
96,300
74,980
82,478(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81210677TNX-075KS-Z5W975017500646
96,300
74,980
82,478(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81210686TNX-075KX-T16175017500646
93,700
69,980
76,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81210695TNX-075KX-T17175017500646
93,700
69,980
76,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81210704TNX-075KX-T18175017500646
93,700
69,980
76,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81210720TNX-075KX-T18275017500646
93,700
69,980
76,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81210729TNX-075KX-T19275017500646
93,700
69,980
76,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81210738TNX-075KX-T1W975017500646
93,700
69,980
76,978(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81210747TNX-075KX-W96175017500646
93,700
69,980
76,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81210756TNX-075KX-W97175017500646
93,700
69,980
76,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81210765TNX-075KX-W98175017500646
93,700
69,980
76,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81210774TNX-075KX-W98275017500646
93,700
69,980
76,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81210790TNX-075KX-W99275017500646
93,700
69,980
76,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81210799TNX-075KX-W9W975017500646
93,700
69,980
76,978(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81210808TNX-075KX-Z56175017500646
93,700
69,980
76,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81210817TNX-075KX-Z57175017500646
93,700
69,980
76,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81210826TNX-075KX-Z58175017500646
93,700
69,980
76,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81210835TNX-075KX-Z58275017500646
93,700
69,980
76,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81210844TNX-075KX-Z59275017500646
93,700
69,980
76,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81210860TNX-075KX-Z5W975017500646
93,700
69,980
76,978(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81210869TNX-075LS-T16175015.2500646
80,000
59,980
65,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81210878TNX-075LS-T17175015.2500646
80,000
59,980
65,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81210887TNX-075LS-T18175015.2500646
80,000
59,980
65,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81210896TNX-075LS-T18275015.2500646
80,000
59,980
65,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81210905TNX-075LS-T19275015.2500646
80,000
59,980
65,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81210914TNX-075LS-T1W975015.2500646
80,000
59,980
65,978(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81210930TNX-075LS-W96175015.2500646
80,000
59,980
65,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81210939TNX-075LS-W97175015.2500646
80,000
59,980
65,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81210948TNX-075LS-W98175015.2500646
80,000
59,980
65,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81210957TNX-075LS-W98275015.2500646
80,000
59,980
65,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81210966TNX-075LS-W99275015.2500646
80,000
59,980
65,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81210975TNX-075LS-W9W975015.2500646
80,000
59,980
65,978(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81210984TNX-075LS-Z56175015.2500646
80,000
59,980
65,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81211000TNX-075LS-Z57175015.2500646
80,000
59,980
65,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする