INAX(LIXIL)
猫壁 (にゃんぺき) ハンモック生地
猫壁(にゃんぺき)用追加ハンモック本体(別売)専用ハンモック生地。
長時間くつろぐのに最適なハンモック。
心地よい上質な生地で身体を優しく包み込む安心感のある形状。
好みに合わせて選べるリバーシブルカラー。
用途
LIXIL 猫壁(にゃんぺき)専用パーツ。キャットウォークや猫の遊び場に。ペット用品 室内 インテリア 猫壁 キャットステップ ねこ ネコ ベッド 壁面 追加パーツ キャットウォーク フェルト 見晴台 階段 簡単設置 DIY 猫用 猫ハウス おしゃれ
材質
人工皮革(ポリエステル、ポリウレタン)
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)
45.8×23.4×8.4
内容量
1個
注意
※本体と生地は必ずセットで使用してください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81141700
QNPA1MH000
ライトベージュ&モカ
スムース仕様
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
81141709
QNPB1MH000
レモンイエロー&ライトベージュ
スムース仕様
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
81141718
QNPC1MH000
Gグリーン&ライトグレー
パンチング仕様
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください