木製 おもちゃ カーキャリア (対象2歳から)

木製 おもちゃ カーキャリア (対象2歳から) - PolarB木製 おもちゃ カーキャリア (対象2歳から) - PolarB木製 おもちゃ カーキャリア (対象2歳から) - PolarB木製 おもちゃ カーキャリア (対象2歳から) - PolarB木製 おもちゃ カーキャリア (対象2歳から) - PolarB木製 おもちゃ カーキャリア (対象2歳から) - PolarB

北欧テイストをベースにしたペールトーンカラーの木製玩具
3台の車が付属する2階建てのキャリアカー
荷台を動かして車を積み込んだり、スロープにして車を下ろしたり。機能や仕組みを理解し、工夫することや想像性を養うきっかけにもなるおもちゃです

用途遊び道具として。知育玩具 赤ちゃん ベビー くるま スロープ 荷台 2階建て 北欧 木製 おもちゃ 車 トラック材質天然木、天然木化粧合板、ポリエチレン、鉄質量(g)キャリアカー:272、車(オレンジ):24、車(ピンク):30、車(ブルー):31寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)キャリアカー:7.8×22.2×9.2、車(オレンジ):3×6×2.3、車(ピンク):3×6.5×3.3、車(ブルー):3×5.8×3.3適合年齢(歳)2歳から内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81141578TYPR44014
オープン
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする