曜日別特売

DAP-X2850 スタンドアロンアクセスポイント、802.11a/b/g/n/ac/ax(4×4)、WiFi6対応、屋内用、PoE(802.3at)受電対応、ACアダプタ同梱なし、リミテッドライフタイム保証対象

DAP-X2850 スタンドアロンアクセスポイント、802.11a/b/g/n/ac/ax(4×4)、WiFi6対応、屋内用、PoE(802.3at)受電対応、ACアダプタ同梱なし、リミテッドライフタイム保証対象 - D-LINK

Wi-Fi6(IEEE802.11ax)に対応する無線アクセスポイントです。送受信アンテナ各4本を内蔵し、5GHz 帯で最大2402Mbps、2.4GHz 帯で最大1147Mbpsの転送速度を誇ります。Wi-Fi6の速く安定した通信だけではなく、ワイヤレスセキュリティ機能で安全性も確保します。WPA3およびWPA/WPA2に対応し、不正AP検知やMACアドレス/IPのフィルタリングも可能。またSSIDは最大16個まで設定でき、クライアント間の通信制限も行えます。有線LANに接続される2.5G BASE-Tポート(RJ-45)はPoE+受電に対応。別売りのACアダプタ『PSE-M12V25A-I』からも受電できます。

内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81144974DAP-X2850/A1
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

無線ルーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする